曜日別特売
DPN-41057Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63731317

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63731317品番DPN-41057Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質本体:鋼板 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス寸法(mm)径Φ80 高130 全長700~1500電圧(V)AC100消費電力(W)4.5取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)37.7光源寿命40,000時間容量(VA)7高さ調節吊高さ調節可能光色電球色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)170調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする