DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63731326
品番
DPN-40677Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様
Φ3.8細コード使用
材質
本体:アルミ・アルミ管 ホワイトブロンズメッキ(消し)/カバー:ガラス 透明(一部銀入合金)
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
195
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
容量(VA)
7
光束(Lm)
160
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可