曜日別特売
DPN-38904Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 63732008

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台調光の可否注文コード63732008品番DPN-38904Y
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900
調光の可否演色指数(Ra)82消費電力(W)4.2容量(VA)7エネルギー消費効率(Lm/W)80.9材質本体:鋼板 黒塗装/飾り:木製 ダークオーク色塗装高さ調節吊高さ調節可能取付場所直付専用仕様LED交換可直径(Φmm)150高さ(mm)155電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)340LED寿命(時間)40000従来光源白熱灯60W相当調色の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする