DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
調光の可否
否
注文コード
63732175
品番
DPN-37503
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
4.2
容量(VA)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.5
色(本体)
白
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 透明(一部消し)
高さ調節
吊高さ調節可能
取付場所
直付専用
タイプ
上下面開放、フランジタイプ
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
150
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
330
LED寿命(時間)
40000
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可