DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
高さ(mm)
250
光束(Lm)
1340
注文コード
63732683
品番
DPN-38291Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
高さ・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:布 白(コーティング加工・シルク印刷・内面ミディアムベージュ)
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
250
消費電力(W)
18.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.3
仕様
LED交換可
取付方式
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
32
色(本体)
白
光束(Lm)
1340
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W×4灯相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可