※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材種
3115
注文コード
63732840
品番
C2I-F2N-0318-RM
参考基準価格(税別)
¥18,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
3.18
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
1.59
刃幅公差(mm)
-0.04~0.04
材種
3115
切刃数
2