曜日別特売
DP-40780 ランプ・パーツ/パーツ・他 DAIKO(大光電機) 63733469

ランプ・パーツ/パーツ・他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台寸法(mm)径Φ96 長86適合DOL-5348YS取付注文コード63733469品番DP-40780
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(mm)径Φ96 長86色(本体)シルバー材質鋼板 シルバーサテン塗装(内面黒塗装)適合DOL-5348YS取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする