※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
63734249
品番
C2I-G2R-0300-0502-CM
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途
突切り加工用。
中切削
被削材
PMSKN
勝手
右
切削幅(mm)
3
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.04~0.04
材種
1225
切刃数
2