曜日別特売
C2I-H2L-0400-0502-CM コロカット2 突切り加工用チップ サンドビック 63734258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(5個)注文コード63734258品番C2I-H2L-0400-0502-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。

用途
突切り加工用。
中切削
被削材PMSKN勝手切削幅(mm)4コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiNチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.045~0.045材種1225切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする