※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(5個)
注文コード
63734380
品番
C2I-H2N-0476-RM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。
用途
倣い加工用。
中切削
被削材
PMSKN
勝手
なし
切削幅(mm)
4.76
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
2.38
刃幅公差(mm)
-0.045~0.045
材種
1225
切刃数
2