曜日別特売
C2I-J2N-0500-0004-TF コロカット2 旋削加工用チップ サンドビック 63734617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(5個)注文コード63734617品番C2I-J2N-0500-0004-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柔軟性・汎用性の高い最新コーティング技術チップ材種です。
あらゆる被削材の第1推奨材種です。

用途
旋削加工用。
仕上げ
被削材PMSKN勝手なし切削幅(mm)5コーティングTiAlN+TiAlSiN+TiSiNチップ厚さ(mm)4.35刃幅公差(mm)-0.045~0.045材種1225切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする