長さ(mm)900タイプL=900mmタイプ消費電力(W)29色温度(K)3500光源色温白色材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)50色本体:白高さ(mm)60電圧(V)AC100器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)106.8容量(VA)30連結数~11台光束(Lm)3100LED寿命(時間)40,000時間調光方式位相調光|逆位相調光グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可LED交換不可調色の可否否