色温度(K)3500演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)8.7容量(VA)9エネルギー消費効率(Lm/W)66.6従来光源白熱灯100W相当色(本体)白材質本体:アルミダイカスト 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1配光角度(°)配光角:50仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)90高さ(mm)153タイプフランジタイプ奥行(mm)127電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色温白色光束(Lm)580LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否可