DSL-5397YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738213

DSL-5397YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738213
DSL-5397YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738213

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色配光角度(°)配光角:30光束(Lm)650注文コード63738213品番DSL-5397YBG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
色温度(K)2700演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)8.7容量(VA)9エネルギー消費効率(Lm/W)74.7従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当色(本体)材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 透明近接限度距離(m)近接限度距離:0.1配光角度(°)配光角:30仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)90高さ(mm)153タイプフランジタイプ奥行(mm)127電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色電球色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする