色温度(K)2700演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)14.5容量(VA)25エネルギー消費効率(Lm/W)67.5従来光源12Vダイクロハロゲン85W相当色(本体)黒材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:ポリカーボネート アルミ蒸着近接限度距離(m)近接限度距離:0.2配光角度(°)配光角:40仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)90高さ(mm)170タイプフランジタイプ奥行(mm)110電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色電球色光束(Lm)980LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100調光の可否可