DSL-3964YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738274

DSL-3964YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738274
DSL-3964YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738274

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色電球色配光角度(°)配光角:18光束(Lm)390注文コード63738274品番DSL-3964YBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
色温度(K)2700演色指数(Ra)80ランプランプ付消費電力(W)5.7容量(VA)8エネルギー消費効率(Lm/W)68.4従来光源ダイクロハロゲン50W相当色(本体)材質本体:鋼板・アルミ 黒塗装近接限度距離(m)近接限度距離:0.1配光角度(°)配光角:18仕様LED交換可、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)70高さ(mm)120タイプフランジタイプ奥行(mm)130電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色電球色光束(Lm)390LED寿命(時間)30000調光率(%)20~100調光の可否
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※調光器DP-40720は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする