色温度(K)2700演色指数(Ra)80ランプランプ付消費電力(W)5.7容量(VA)8エネルギー消費効率(Lm/W)68.4従来光源ダイクロハロゲン50W相当色(本体)白材質本体:鋼板・アルミ 白塗装近接限度距離(m)近接限度距離:0.1配光角度(°)配光角:18仕様LED交換可、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)70高さ(mm)120タイプフランジタイプ奥行(mm)130電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色電球色光束(Lm)390LED寿命(時間)30000調光率(%)20~100調光の可否可