曜日別特売
DBK-37852G 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63738527

DBK-37852G 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63738527
DBK-37852G 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機) 63738527

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)9.1
エネルギー消費効率(Lm/W)67
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
本体:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
内容量1台注文コード63738527品番DBK-37852G
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
9.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×45×175
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
容量(VA)
16
付属品
拡散パネル付
仕様
カバーバネ式、上向付・下向付兼用
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
610
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
エコロジー商品
省エネ
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする