曜日別特売
DBK-40077Y 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機) 63738789

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)48調光の可否非調光(非調光)注文コード63738789品番DBK-40077Y
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥32,890
販売価格(税別)
29,900
材質本体:アルミ型材 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白消費電力(W)48エネルギー消費効率(Lm/W)90.6容量(VA)49色(本体)タイプ密閉型電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下-上-下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×50×145ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)4350LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源明るさHf32W×2灯相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする