DAIKO(大光電機)
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
36
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63738807
品番
DBK-39670Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
消費電力・調光の可否
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ型材・ポリカーボネート ダークブラウン塗装(木目調)/カバー:ポリカーボネート 乳白
消費電力(W)
36
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
容量(VA)
36
色(本体)
ダークブラウン
寸法(mm)
巾1210 高85 出37
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2500
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
明るさHf32W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63738807
DBK-39670Y
65925204
DBK-39670Y
ブラケット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました。