曜日別特売
FPK-M 防火キット 未来工業 63738964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防火キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D1(Φmm)39
内容量1個注文コード63738964品番FPK-M
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。

寸法D1(Φmm)39寸法D2(Φmm)38.6寸法D3(Φmm)34適合管外径(Φmm)37~46.5適合配管さや管(CD管・PF管):36(CD36)、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ5mm):20A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ10mm):13A、16A、保温材付CD管(保温材厚さ5mm):22、25、28、楕円CD管・保温材付楕円管(保温材厚さ10mm):長径45~50、短径31~38、保温材付金属強化ポリエチレン管(保温材厚さ10mm):16A、20A(床施工のみに対応)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする