エアー分岐管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ並列分岐管、24方分岐タイプ注文コード63742334品番AD2-24L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。

材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製タイプ並列分岐管、24方分岐タイプパイプ径(Φmm)主パイプ:19/吸入側:19/コック側:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする