曜日別特売
- シリコーンゴム球 WAKI(和気産業) 63742517

- シリコーンゴム球 WAKI(和気産業) 63742517
- シリコーンゴム球 WAKI(和気産業) 63742517
- シリコーンゴム球 WAKI(和気産業) 63742517

シリコーンゴム球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φ)38
内容量1袋(10個)注文コード63742517品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
食品規格適合。

用途
紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。
柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。
振動吸収材に。
材質シリコーンゴム乳白色質量(g)40/個硬度50°±5耐熱温度(℃)200寸法(Φ)38RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※金型成形品の為、パーティングラインが付きます。
※真球ではありません。
※製品は色が変色する場合があります。
※ロットにより色調にバラツキがでます。
※医療関係での使用は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742483
2024-03-20
用途: 抹茶の篩作業時
株式会社髙田通泉園卸売・小売業

抹茶の篩作業時に篩機に入れて使っておりますが、機械へのダメージもなく非常に使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする