ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/防塵防水(両端)/2芯)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63748659
品番
DFC-MMWZLCWZLC-FDS21(1M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
LCコネクタ-LCコネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
マルチモード
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
防塵防水仕様