DFC-WZLC-RCP 光ファイバケーブル防塵防水パネル取り付けレセプタクル(防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド 63749438

DFC-WZLC-RCP 光ファイバケーブル防塵防水パネル取り付けレセプタクル(防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド 63749438
DFC-WZLC-RCP 光ファイバケーブル防塵防水パネル取り付けレセプタクル(防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド 63749438

光ファイバケーブル防塵防水パネル取り付けレセプタクル(防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード63749438品番DFC-WZLC-RCP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】
防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル
対応製品
・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)

保護構造IP67(※専用キャップ使用時)コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ耐久性(着脱)200回以上ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワークRoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする