曜日別特売
DFC-QGWZLCSC-FDS21(20M) CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ ダイヤトレンド 63749648

DFC-QGWZLCSC-FDS21(20M) CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ ダイヤトレンド 63749648
DFC-QGWZLCSC-FDS21(20M) CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ ダイヤトレンド 63749648

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1本注文コード63749648品番DFC-QGWZLCSC-FDS21(20M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCSC
2芯
防塵防水
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)20芯数2コネクタ形状防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋外用ファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする