ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
ケーブル長(m)
5
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63749745
品番
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(5M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
防塵防水
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
防塵防水仕様