GSHK-LO-L 架台(樹脂製)2点止め 未来工業 63749954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

架台(樹脂製)2点止め

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63749954品番GSHK-LO-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。

適合アタッチメント(樹脂製)寸法H(mm)21.5寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする