※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
化粧プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法d(Φmm)
98
24
31
38
98
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63750916
品番
GS-KP98
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様
裏面粘着テープ付
適合管の呼び
(VP・VU管付属)75
寸法d(Φmm)
98
寸法D(Φmm)
130
適合穴径(Φmm)
(貫通)98迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください