ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63754103
品番
DFC-QGDLCDLC-RMT81(1M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
1
芯数
8
コネクタ形状
LCコネクタ-LCコネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
タイプ
補強タイプ
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー