ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3
1
2
3
5
10
15
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63759773
品番
DFC-QGDLCFC-CPV21(3M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,154
販売価格(税別)
¥
10,140
バスケットに入れる
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
2芯
盤内 可動用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
3
芯数
2
コネクタ形状
LCコネクタ-FCコネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
タイプ
盤内・可動タイプ
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内 可動用