曜日別特売
MDTB-60T 給水栓用チーズボックス(モールダクト用) 未来工業 63764602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓用チーズボックス(モールダクト用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63764602品番MDTB-60T
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。

形状チーズ適合(座付給水栓チーズサイズ)13・16、(モールダクト)60型チョコレート付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付仕様ベース付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする