未来工業
水栓エルボ(Aー2用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63764645
品番
ME2-10A-15F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,790
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)10
ねじサイズ
Rp1/2
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
13
形状
エルボ
タイプ
Mタイプ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材