ME5L-16H-15 水栓エルボ(Aー5用) 未来工業 63764855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓エルボ(Aー5用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプMタイプねじサイズRp1/2注文コード63764855品番ME5L-16H-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,330
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16ねじサイズRp1/2タイプMタイプ寸法L(mm)30形状エルボ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする