DFC-MMSCSC-RMT61(5M) 汎用イーサネット対応光ファイバケーブル(マルチモード)(屋内用補強)(両端SCコネクタ)(光コード数6) ダイヤトレンド 63765389

DFC-MMSCSC-RMT61(5M) 汎用イーサネット対応光ファイバケーブル(マルチモード)(屋内用補強)(両端SCコネクタ)(光コード数6) ダイヤトレンド 63765389
DFC-MMSCSC-RMT61(5M) 汎用イーサネット対応光ファイバケーブル(マルチモード)(屋内用補強)(両端SCコネクタ)(光コード数6) ダイヤトレンド 63765389

汎用イーサネット対応光ファイバケーブル(マルチモード)(屋内用補強)(両端SCコネクタ)(光コード数6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63765389品番DFC-MMSCSC-RMT61(5M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【汎用イーサネット対応 光ケーブル(マルチモード) 屋内用(補強)】
コア径50μm、クラッド径125μmのGI型光ファイバーです。
シングルモードに比べて伝送損失は大きいですが、対応ネットワーク機器が安価で、1km以下の中距離通信に適しています。

ケーブル長(m)5芯数6コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプマルチモードタイプ補強タイプコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする