PST-10A 樹脂管両サドル 未来工業 63772826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管両サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)寸法D(Φmm)12.7注文コード63772826品番PST-10A
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質PE適合ミラペックス用、ポリブデン管用寸法L(mm)60寸法H(mm)17.5寸法D(Φmm)12.7寸法P(mm)40適合管の呼び(樹脂管)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする