曜日別特売
DFC-ASF08-FDT22(40M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強) HCSタイプ ダイヤトレンド 63772994

DFC-ASF08-FDT22(40M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強) HCSタイプ ダイヤトレンド 63772994
DFC-ASF08-FDT22(40M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強) HCSタイプ ダイヤトレンド 63772994

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強) HCSタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63772994品番DFC-ASF08-FDT22(40M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
4芯
屋外用(補強)
HCSタイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)40芯数4コネクタ形状F08コネクタ-F08コネクタ使用場所屋外用ファイバータイプMELSECNETタイプタイプ補強タイプ適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用(SIケーブル) AS-D補強型相当品。コード種類(光コード)HCSタイプRoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63772994DFC-ASF08-FDT22(40M)63772434DFC-QLF08-FDL22(40M)DFC-ASF08-FDT22(40M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 63772434MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド1本
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする