ケーブル長(m)1芯数2コネクタ形状両端F07コネクタ使用場所屋内用ファイバータイプSSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプタイプ盤内タイプ仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70適合品番三菱電機製 「MR-J3BUS1M」相当品。許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ