※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合
(チーズHTVP管)16A×1/2、(チーズVP管)16A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
注文コード
63777473
品番
RMTB-20M-16P
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状
チーズ
仕様
ベース付
適合
(チーズHTVP管)16A×1/2、(チーズVP管)16A×1/2、(配管モールRMH(F))20M、(配管モールRM(KK))-
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
49
寸法B(mm)
70
注意
※持ち出し高さ調整に給水栓ボックス用スペーサー(RMB-S2)が別途必要です。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください