※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)寸法L(mm)27形状シーリングキャップ適合管の呼び(サヤ管)ダ円7、(樹脂管)7A×2、(遮熱管)14注文コード63779223品番SC0707WCML
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)
この商品は寸法L・形状・適合管の呼びなど10種類から選べます他の種類を見る (ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。