曜日別特売
SC2213CL シーリングキャップEX 未来工業 63779397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングキャップEX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)寸法L(mm)31.3形状シーリングキャップ適合管の呼び(サヤ管)22、(樹脂管)13A×1、(遮熱管)16注文コード63779397品番SC2213CL
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。

形状シーリングキャップ寸法L(mm)31.3寸法D1(Φmm)16.8寸法D2(Φmm)-適合管の呼び(サヤ管)22、(樹脂管)13A×1、(遮熱管)16
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする