DFC-SMDLCDLC-RMT41(50M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 63781909

DFC-SMDLCDLC-RMT41(50M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 63781909
DFC-SMDLCDLC-RMT41(50M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 63781909
DFC-SMDLCDLC-RMT41(50M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 63781909
DFC-SMDLCDLC-RMT41(50M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 63781909
DFC-SMDLCDLC-RMT41(50M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯) ダイヤトレンド 63781909

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/4芯)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ケーブル長(m)50
内容量1本注文コード63781909品番DFC-SMDLCDLC-RMT41(50M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

ケーブル長(m)50芯数4コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモードタイプ補強タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする