DFC-SMLCLC-CPV11(20M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド 63782758

DFC-SMLCLC-CPV11(20M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド 63782758
DFC-SMLCLC-CPV11(20M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド 63782758
DFC-SMLCLC-CPV11(20M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド 63782758
DFC-SMLCLC-CPV11(20M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド 63782758
DFC-SMLCLC-CPV11(20M) 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯) ダイヤトレンド 63782758

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/単芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1本注文コード63782758品番DFC-SMLCLC-CPV11(20M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

ケーブル長(m)20芯数1コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプシングルモードタイプ盤内・可動タイプ適合用途盤内 可動用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする