ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)
商品レビューを投稿する
ケーブル長(m)
2
1
2
3
5
10
15
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63782968
品番
DFC-SMFCFC-CP11(2M)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
ケーブル長(m)
2
芯数
1
コネクタ形状
FCコネクタ-FCコネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
シングルモード
タイプ
盤内タイプ
色
イエロー
適合用途
盤内用
コネクタ1
FCコネクタ
コネクタ2
FCコネクタ