ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ケーブル長(m)
5
1
2
3
5
10
15
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63785899
品番
DFC-SGF06F06-CP11(5M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
MELSECNET対応光ケーブル
F06F06
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
5
芯数
1
コネクタ形状
F06コネクタ-F06コネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
MELSECNETタイプ
タイプ
盤内タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製「SG-2P-5M-A-CC」相当品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用