※使用例
東亜フレックス
高水密性管継手Riona(リオーナ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63786739
品番
リオーナ 50A
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要
ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です
コンパクト設計
用途
カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる
締付トルク(N・m[kgf・cm])
15~20
L
95
最高使用圧力(MPa)
0.98
形状
管継手
質量(kg)
0.96
H
99
U
86
適合圧力(MPa)
0.69
頭部対辺(mm)
8
関連資料:
(0.9MB)
(1.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材