リオーナ 150A 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 63786784

※使用例

リオーナ 150A 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 63786784
リオーナ 150A 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 63786784
リオーナ 150A 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 63786784
リオーナ 150A 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 63786784
リオーナ 150A 高水密性管継手Riona(リオーナ) 東亜フレックス 63786784

高水密性管継手Riona(リオーナ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63786784品番リオーナ 150A
参考基準価格(税別)¥89,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

現場施工が可能で、往来の配管接続継手が不要
ホースの破損に対して補修継手としても使用可能です
コンパクト設計

用途カナパワーホースニューAT同士の接続及び補修、カナパワーホースニューATの用途に準ずる締付トルク(N・m[kgf・cm])90~100L200最高使用圧力(MPa)0.98形状管継手質量(kg)7.3H224U204適合圧力(MPa)0.69頭部対辺(mm)12
関連資料:(0.9MB) (1.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする