WE2-10A-15 水栓エルボ(Aー2用) 未来工業 63786932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓エルボ(Aー2用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63786932品番WE2-10A-15
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10ねじサイズRp1/2寸法L1(mm)43寸法L2(mm)23形状エルボタイプWタイプ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする