※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
水栓エルボ(Aー5用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
Wタイプ
ねじサイズ
Rp1/2
注文コード
63787133
品番
WE5L-16H-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
タイプ・ねじサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
ねじサイズ
Rp1/2
タイプ
Wタイプ
寸法L(mm)
30
形状
エルボ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材