曜日別特売
WLZRM-16H-20 座付給水栓エルボ 未来工業 63788962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付給水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63788962品番WLZRM-16H-20
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。

ねじサイズRp3/4適合サイズ(架橋ポリエチレン管)16寸法L(mm)45形状エルボタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダー
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする